Startseite

LOMBARDO - LOMLB3312V MISS 6 SOSP. CAVO 6M E27 VERDE - LB3312V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - grün

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 150 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680025497

Artikelnummer

LOMLB3312V

Herstellernummer

LB3312V

Hersteller

LOM

Gehäusefarbe:

grün

Fassung:

E27

Durchmesser:

150 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Pendellänge:

6000...6000 mm

Schutzart (IP):

IP40

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

280 mm

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Adatto anche ad uso esterno, previo utilizzo di cavo per alimentazione H05RN-F 2x1. Corpo in lega plasto-elastomerica, appartenente alla categoria degli Elastomeri Termoplastici Vulcanizzati (TPV). Le sue proprietà elastiche e la sua morbidezza, tipiche di una gomma, sono abbinate ad una elevata resistenza agli agenti atmosferici e alle temperature (da -50°C a punte di 145°C) tipiche dei materiali termoplastici rendendolo inoltre completamente riciclabile. Diffusore in policarbonato. Modello brevettato.