LOMBARDO - LOMLB44521 TARTARUGA OV 200 SENZA GABBIA E27 BIANCO - LB44521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Leuchtmittel - Glühlampe
Gehäusefarbe - weiß
Schlagfestigkeit - IK06
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Tartarughe
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012680445219
Artikelnummer
LOMLB44521
Herstellernummer
LB44521
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP44
Leuchtmittel:
Glühlampe
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
205 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Breite:
102 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
92 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



