LOMBARDO - LOMLB53421 LUCE OV 260 E27 BIANCO - LB53421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Leuchtmittel - Glühlampe
Gehäusefarbe - weiß
Schlagfestigkeit - IK10
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012680534210
Artikelnummer
LOMLB53421
Herstellernummer
LB53421
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP65
Leuchtmittel:
Glühlampe
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK10
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
264 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
149 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
102 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



