Startseite

LOMBARDO - LOMLB58121 CLASS TO 330 E27 BIANCO - LB58121

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLB58121 CLASS TO 330 E27 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Schlagfestigkeit - IK10

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680581214

Artikelnummer

LOMLB58121

Herstellernummer

LB58121

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP65

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

Chrom

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Außendurchmesser:

330 mm

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

126 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Plafoniera / Applique Lombardo tipo/modello CLASS TO 330 E27 BIANCO