LOMBARDO - LOMLB581M2 CLASS TO 330 2XE27 NERO - LB581M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - schwarz
Schlagfestigkeit - IK10
Packung
1 ST
Produktserien
Class tonda 330
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012680800100
Artikelnummer
LOMLB581M2
Herstellernummer
LB581M2
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
schwarz
Schlagfestigkeit:
IK10
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Außendurchmesser:
330 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
126 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



