Startseite

LOMBARDO - LOMLB582MG CLASS TO 330 2XE27 GRIGIO - LB582MG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - grau

  • Schlagfestigkeit - IK10

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012680004584

Artikelnummer

LOMLB582MG

Herstellernummer

LB582MG

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Außendurchmesser:

330 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

126 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Adatto anche ad uso esterno. Base e anello in policarbonato. Riflettore in policarbonato o alluminio tipo L2–1060. Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm. Chiusura/apertura diffusore senza utensili.