LOMBARDO - LOMLB59122 CLASS TO 260 E27 NERO - LB59122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - Glühlampe
Gehäusefarbe - schwarz
Schlagfestigkeit - IK10
Packung
1 ST
Produktserien
Nova Class
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012680591220
Artikelnummer
LOMLB59122
Herstellernummer
LB59122
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
Glühlampe
Gehäusefarbe:
schwarz
Schlagfestigkeit:
IK10
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Außendurchmesser:
260 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
102 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja


