Startseite

LOMBARDO - LOMLB78122 STILE 260 SIM. E27 NERO - LB78122

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680012787

Artikelnummer

LOMLB78122

Herstellernummer

LB78122

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Betriebsgerät:

EVG

Breite:

268 mm

Stile 260 simmetrica - Adatto anche ad uso esterno. Base in policarbonato e diffusore in vetro temprato. Riflettore in alluminio tipo L2–1060. Guarnizioni in silicone. Doppio pressacavo PG 11 + tappo di chiusura per singola alimentazione. Viti imperdibili in acciaio inox A4 a testa esagonale ch.3. LED natural white. Alimentazione integrata. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm. DULUX EL 1x20W E27 / PL-E 1x20W E27. Colore: Nero.