Startseite

LOMBARDO - LOMLB84221 AIRY PL OV 300 E27 BIANCO - LB84221

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Schlagfestigkeit - IK09

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012680842216

Artikelnummer

LOMLB84221

Herstellernummer

LB84221

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP65

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

285 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

166 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

120 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Adatto anche ad uso esterno. Riflettore in policarbonato o alluminio tipo L2–1060. Guarnizione in silicone. Viti in acciaio inox A4. Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm.