LOMBARDO - LOMLB8442G AIRY PL TOP OV 300 E27 GRIGIO - LB8442G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Airy plus top ovale 300
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012680009633
Artikelnummer
LOMLB8442G
Herstellernummer
LB8442G
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP65
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
166 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Breite:
297 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
132 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



