LOMBARDO - LOMLB8512G AIRY PL TO 300 E27 GRIGIO - LB8512G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - grau
Schlagfestigkeit - IK09
Packung
1 ST
EAN
8012680009787
Artikelnummer
LOMLB8512G
Herstellernummer
LB8512G
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK09
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Außendurchmesser:
285 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
120 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja



