Startseite

LOMBARDO - LOMLB85422 AIRY PL TOP TO 300 E27 NERO - LB85422

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Airy plus top tonda 300

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8012680854226

Artikelnummer

LOMLB85422

Herstellernummer

LB85422

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP65

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

schwarz

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

264 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

295 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

130 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Adatto anche ad uso esterno. Riflettore in alluminio tipo L2–1060. Guarnizione in silicone. Viti in acciaio inox A4. Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.