LOMBARDO - LOMLB8542G AIRY PL TOP TO 300 E27 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Airy plus top tonda 300
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012680010141
Artikelnummer
LOMLB8542G
Herstellernummer
LB8542G
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP65
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
264 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Breite:
295 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
130 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein