LOMBARDO - LOMLL107000DB CNC35 T LED BLU INOX - LL107000DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 180 lm
Einbaudurchmesser - 30 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8012680034024
Artikelnummer
LOMLL107000DB
Herstellernummer
LL107000DB
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP68
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
180 lm
Einbaudurchmesser:
30 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
49 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
35 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
blau
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Max. Belastung:
500 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



