Startseite

LOMBARDO - LOMLL107000S3 CNC35 T LED 3K INOX - LL107000S3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 180 lm

  • Einbaudurchmesser - 30 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680034109

Artikelnummer

LOMLL107000S3

Herstellernummer

LL107000S3

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

180 lm

Einbaudurchmesser:

30 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

49 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

35 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Max. Belastung:

500 kg

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, carico max 500 kg, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiere in acciaio AISI316L. Diffusore in vetro temprato. Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato. Lamolla di ritenuta si adatta sia per applicazioni che prevedono l'utilizzo di armatura da incasso che direttamente in controsoffittature in cartongesso. Dimmerazione disponibile. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Versione in corrente costante: tutti i cavi vengono forniti integrati di un sistema elettronico che consente il collegamento non polarizzato del faretto. Il dispositivo elettronico inoltre, impedisce l'interruzione di linee di faretti collegati in serie nel caso di guasto di un singolo prodotto. La speciale guaina che riveste il circuito protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità. Utilizzare esclusivamente alimentatori di tipo SELV o equivalenti. Versione in tensione 12/24 V: Tutti i cavi sono provvisti di una speciale guaina che protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità. LED 3000K (3). Alimentatore escluso. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Versione ghiera tonda, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Tipo lampada: 1 LED - 500mA 180 lm - 2W - 4.8V real Max output lm 148 . Versione a led senza alimentatore. Ottica: 14°.