LOMBARDO - LOMLL107005D2 CNC35 SWING LED 2.7K INOX - LL107005D2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP68
Gehäusefarbe - Edelstahl
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 4.8...4.8 V
Packung
1 ST
EAN
8012680054350
Artikelnummer
LOMLL107005D2
Herstellernummer
LL107005D2
Hersteller
LOM
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
4.8...4.8 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
180 lm
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
26 mm
Höhe/Tiefe:
58 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
49 mm
Nennstrom:
500...500 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



