LOMBARDO - LOMLL107005LB CNC35 SWING LED BLU INOX - LL107005LB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Gehäusefarbe - Edelstahl
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8012680034383
Artikelnummer
LOMLL107005LB
Herstellernummer
LL107005LB
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
180 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
26 mm
Höhe/Tiefe:
58 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtfarbe:
blau
Breite:
25 mm
Länge:
49 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



