LOMBARDO - LOMLL107005S3 CNC35 SWING LED 3K INOX - LL107005S3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP68
Gehäusefarbe - Edelstahl
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8012680034437
Artikelnummer
LOMLL107005S3
Herstellernummer
LL107005S3
Hersteller
LOM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
140 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
26 mm
Höhe/Tiefe:
58 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Lichtfarbe:
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



