LOMBARDO - LOMLL107011D3 CNC35 SWING LED 3K INOX - LL107011D3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP68
Gehäusefarbe - Edelstahl
Verstellbarkeit - drehbar
Nennspannung - 12...24 V
Packung
1 ST
EAN
8012680048724
Artikelnummer
LOMLL107011D3
Herstellernummer
LL107011D3
Hersteller
LOM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
12...24 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
179.95 lm
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
III
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
26 mm
Höhe/Tiefe:
58 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
49 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



