Startseite

LOMBARDO - LOMLL107011L3 CNC35 SWING LED 3K INOX - LL107011L3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680048755

Artikelnummer

LOMLL107011L3

Herstellernummer

LL107011L3

Hersteller

LOM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP68

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

12...24 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

179.95 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

26 mm

Höhe/Tiefe:

58 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso, anche per uso esterno. Prodotto finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiere in acciaio AISI316L. Diffusore in vetro temprato. Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato. La molla di ritenuta si adatta sia per applicazioni che prevedono l'utilizzo di armatura da incasso che direttamente in controsoffittature in cartongesso. Dimmerazione disponibile. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Versione in tensione 12/24 V: Tutti i cavi sono provvisti di una speciale guaina che protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità. LED 3000K (3). Alimentatore escluso. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Versione orientabile. Picchetto non incluso. Tipo lampada: 1 LED - 12/24 V 180 lm-5% - 2W real Max output lm 148 . Versione a led senza alimentatore. L: 46°.