Startseite

LOMBARDO - LOMLL107012LN CNC50 SWING LED 4K INOX - LL107012LN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680049783

Artikelnummer

LOMLL107012LN

Herstellernummer

LL107012LN

Hersteller

LOM

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP68

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

650 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

42 mm

Höhe/Tiefe:

76 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

6.5...6.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Nennstrom:

500...500 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso, anche per uso esterno. Prodotto finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiere in acciaio AISI316L. Diffusore in vetro temprato. Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato. La molla di ritenuta si adatta sia per applicazioni che prevedono l'utilizzo di armatura da incasso che direttamente in controsoffittature in cartongesso. Dimmerazione disponibile. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Versione in corrente costante: tutti i cavi vengono forniti integrati di un sistema elettronico che consente il collegamento non polarizzato del faretto. Ildispositivo elettronico inoltre, impedisce l'interruzione di linee di faretti collegati in serie nel caso di guasto di un singolo prodotto. La speciale guaina che riveste il circuito protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità. Utilizzare esclusivamente alimentatori di tipo SELV o equivalenti. LED 4000K. Alimentatore escluso. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Versione orientabile. Picchetto non incluso. Tipo lampada: 1 LED - 500mA 650lm - 6,5W - 14V real output lm 427 Versione a led senza alimentatore. L: 53°.