Startseite

LOMBARDO - LOMLL107012S2 CNC50 SWING LED 2.7K INOX - LL107012S2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Max. Systemleistung - 6.5 W

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680055432

Artikelnummer

LOMLL107012S2

Herstellernummer

LL107012S2

Hersteller

LOM

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Max. Systemleistung:

6.5 W

Schutzart (IP):

IP68

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Nennspannung:

14...14 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

427 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse:

III

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

42 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Länge:

70 mm

Nennstrom:

500...500 mA

Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso, anche per uso esterno. Prodotto finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiere in acciaio AISI316L. Diffusore in vetro temprato.Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato. La molla di ritenuta si adatta sia per applicazioni che prevedono l'utilizzo di armatura da incasso che direttamente in controsoffittature in cartongesso. Dimmerazione disponibile. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Utilizzare esclusivamente alimentatori di tipo SELV o equivalenti. Alimentatore escluso. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).