LOMBARDO - LOMLL107013L2 CNC50 SWING LED 2.7K INOX - LL107013L2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP68
Gehäusefarbe - Edelstahl
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit - drehbar
Packung
1 ST
EAN
8012680055531
Artikelnummer
LOMLL107013L2
Herstellernummer
LL107013L2
Hersteller
LOM
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
24...24 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
649.95 lm
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
III
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
42 mm
Höhe/Tiefe:
76 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
6.5...6.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
70 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



