Startseite

LOMBARDO - LOMLL107013SN CNC50 SWING LED 4K INOX - LL107013SN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680050680

Artikelnummer

LOMLL107013SN

Herstellernummer

LL107013SN

Hersteller

LOM

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP68

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

24...24 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

650 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

III

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

42 mm

Höhe/Tiefe:

76 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

6.5...6.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

70 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, carico max 500 kg, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiere in acciaio AISI316L. Diffusore in vetro temprato. Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato. La molla di ritenuta si adatta sia per applicazioni che prevedono l'utilizzo di armatura da incasso che direttamente in controsoffittature in cartongesso. Dimmerazione disponibile. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Versione in tensione 12/24 V: Tutti i cavi sono provvisti di una speciale guaina che protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità. Versione orientabile. Picchetto non incluso,possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Tipo lampada:1 LED - 24 V 650lm 4000K - 6,5W. Versione a led senza alimentatore. Ottica: 13°.