LOMBARDO - LOMLL107016M2 CNC50 T LED 2.7K INOX - LL107016M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 427 lm
Einbaudurchmesser - 45 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8012680055937
Artikelnummer
LOMLL107016M2
Herstellernummer
LL107016M2
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
427 lm
Einbaudurchmesser:
45 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
14...14 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
67 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Außendurchmesser:
65 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Max. Belastung:
280 kg
Nennstrom:
500...500 mA



