Startseite

LOMBARDO - LOMLL107016S2 CNC50 T LED 2.7K INOX - LL107016S2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 427 lm

  • Einbaudurchmesser - 45 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680056064

Artikelnummer

LOMLL107016S2

Herstellernummer

LL107016S2

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

427 lm

Einbaudurchmesser:

45 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

14...14 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

67 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Außendurchmesser:

65 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

III

Max. Belastung:

280 kg

Nennstrom:

500...500 mA

Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all’impiego di sorgenti luminose aLED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiere in acciaio AISI316L. Diffusore in vetro temprato. Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato. La molla di ritenuta si adatta sia per applicazioni che prevedono l'utilizzo di armatura da incasso che direttamente in controsoffittature in cartongesso. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Utilizzare esclusivamente alimentatori di tipo SELV o equivalenti. Alimentatoreescluso. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).