LOMBARDO - LOMLL107016S3 CNC50 T LED 3K INOX - LL107016S3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 427 lm
Einbaudurchmesser - 45 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8012680882519
Artikelnummer
LOMLL107016S3
Herstellernummer
LL107016S3
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
427 lm
Einbaudurchmesser:
45 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
14...14 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
67 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Außendurchmesser:
65 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Max. Belastung:
280 kg
Nennstrom:
500...500 mA



