LOMBARDO - LOMLL1070202 CNC50 TOP 2L LED 2.7K INOX - LL1070202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 649.95 lm
Einbaudurchmesser - 45 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8012680882427
Artikelnummer
LOMLL1070202
Herstellernummer
LL1070202
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
649.95 lm
Einbaudurchmesser:
45 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
79 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Außendurchmesser:
65 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Nennstrom:
500...500 mA
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



