LOMBARDO - LOMLL107025N CNC35 T UP LED 4K INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schutzart (IP) - IP68 
- Farbtemperatur - 4000...4000 K 
- Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 180 lm 
- Einbaudurchmesser - 30 mm 
- Leuchtmittel - LED nicht austauschbar 
Packung
- 1 ST 
EAN
8012680057870
Artikelnummer
LOMLL107025N
Herstellernummer
LL107025N
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
180 lm
Einbaudurchmesser:
30 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
12...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
59 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
35 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja