LOMBARDO - LOMLL107030N CNC50 SWING SPOT LED 4K INOX - LL107030N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP68
Gehäusefarbe - Edelstahl
Verstellbarkeit - drehbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8012680058822
Artikelnummer
LOMLL107030N
Herstellernummer
LL107030N
Hersteller
LOM
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
650 lm
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
III
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
42 mm
Höhe/Tiefe:
66 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
6.5...6.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
30 mm
Länge:
106 mm
Nennstrom:
500...500 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



