Startseite

LOMBARDO - LOMLL107047L3 CNC50 SWING LED 3K INOX - LL107047L3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680075836

Artikelnummer

LOMLL107047L3

Herstellernummer

LL107047L3

Hersteller

LOM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP68

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

24...24 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

650 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

42 mm

Höhe/Tiefe:

76 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

6.5...6.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

28 mm

Länge:

70 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

CNC50 Swing - Adatto per installazioni a paletto, parete e soffitto, anche per uso esterno. Prodotto finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiere in acciaio AISI316L. Diffusore in vetro temprato trasparente. Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato. Dimmerazione disponibile. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Tutti i cavi sono provvisti di una speciale guaina che protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità. La molla di ritenuta si adatta sia per applicazioni che prevedono l'utilizzo di armatura da incasso che direttamente in controsoffittature in cartongesso. Versione in tensione costante 24V. Tutti i cavi vengono forniti integrati di un sistema elettronico che consente il collegamento non polarizzato del faretto. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Alimentatore escluso. LED 6,5W 650lm 3000K - 53°. Colore: Corten.