LOMBARDO - LOMLL1120043 TREND FLAT U&D 125 LED 3K BIANCO - LL1120043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP55
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 764.95 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8012680052059
Artikelnummer
LOMLL1120043
Herstellernummer
LL1120043
Hersteller
LOM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP55
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
764.95 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK10
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
40 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Breite:
123 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
166 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



