Startseite

LOMBARDO - LOMLL112008N TREND FLAT 200 LED 4K BIANCO - LL112008N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 765 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680052141

Artikelnummer

LOMLL112008N

Herstellernummer

LL112008N

Hersteller

LOM

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP55

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

765 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

109.28 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

190 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

112 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

40 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Adatto anche ad uso esterno. Corpo, anelli e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in policarbonato tripla stabilizzazione UV. Guarnizioni in silicone. Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Bulloneria in acciaio inox A4. Sistema di chiusura tramite viti imperdibili a scomparsa, con cava esagonale ch. 2,5. Diffusore in policarbonato trasparente con prismatura ottica, realizzato per migliorare la resa luminosa apparecchio e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Versione Monoemissione. Colore: Bianco verniciato. Tipo lampada: 1 LED 765 lm - 7W real output lm 205 4000K. Versione a led con alimentatore integrato.