LOMBARDO - LOMLL112009N TREND FLAT 200 LED 4K GRIGIO - LL112009N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP55
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 765 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8012680052165
Artikelnummer
LOMLL112009N
Herstellernummer
LL112009N
Hersteller
LOM
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP55
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
765 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK10
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
40 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
190 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
112 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



