Startseite

LOMBARDO - LOMLL1120113 TREND FLAT 200 LED 3K ANTRAC. - LL1120113

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 764.95 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680052196

Artikelnummer

LOMLL1120113

Herstellernummer

LL1120113

Hersteller

LOM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP55

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

764.95 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

40 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

190 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

112 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Adatto anche ad uso esterno. Corpo, anelli e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in policarbonato tripla stabilizzazione UV. Guarnizioni in silicone. Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Bulloneria in acciaio inox A4. Sistema di chiusura tramite viti imperdibili a scomparsa, con cava esagonale ch. 2,5. Diffusore in policarbonato trasparente con prismatura ottica, realizzato per migliorare la resa luminosa apparecchio e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Versione Monoemissione. Lampada: 1 LED 765 lm-5% - 7W real output lm 205. Versione a led con alimentatore integrato. Colore: Grigio antracite.