Startseite

LOMBARDO - LOMLL112015N TREND FLAT U&D 200 LED 4K ANTRAC. - LL112015N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1550 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680052288

Artikelnummer

LOMLL112015N

Herstellernummer

LL112015N

Hersteller

LOM

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP55

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1550 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

140.9 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

190 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

112 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

40 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Trend flat Up&Down 200. Adatto anche ad uso esterno. Corpo, anelli e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in policarbonato Trasparente tripla stabilizzazione UV. Guarnizioni in silicone. Riflettore in alluminio tipo L2-1060.Bulloneria in acciaio inox A4. Sistema di chiusura tramite viti imperdibili a scomparsa, con cava esagonale ch. 2,5. Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Diffusore in policarbonato trasparente con prismatura ottica, realizzato per migliorare la resa luminosa apparecchio e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Versione Biemissione. Colore: Grigio antracite. Tipo lampada: LED 1550 lm 11W real output lm 1470 . Versione a led con alimentatore integrato.