LOMBARDO - LOMLL1130003 LINE LED 3K - LL1130003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 223 mm
Packung
1 ST
EAN
8012680880898
Artikelnummer
LOMLL1130003
Herstellernummer
LL1130003
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
223 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
699.95 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
60 mm
Schutzklasse:
II



