LOMBARDO - LOMLL113010N KIT3 LINEDW H500 LED 4K NERO - LL113010N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 650 mm
Packung
1 ST
EAN
8012680059706
Artikelnummer
LOMLL113010N
Herstellernummer
LL113010N
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
650 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
620 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
60 mm
Schutzklasse:
II



