LOMBARDO - LOMLL1131003 LINE 220 LED 3K NERO - LL1131003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 92 mm
Packung
1 ST
EAN
8012680059935
Artikelnummer
LOMLL1131003
Herstellernummer
LL1131003
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
92 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Stele
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1349.95 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
220 mm
Schutzklasse:
I



