Startseite

LOMBARDO - LOMLL113100N LINE 220 LED 4K NERO - LL113100N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Höhe/Tiefe - 92 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680059942

Artikelnummer

LOMLL113100N

Herstellernummer

LL113100N

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

92 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Stele

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1350 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

220 mm

Schutzklasse:

I

Adatto anche ad uso esterno. Driver 220 - 240V integrato e Led di ultima generazione con potenze fino a 11W. Corpo e coperchio in alluminio primario pressofuso. Elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio ealla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Tappo superiore in Policarbonato nero, ottenuto da stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Diffusore in Policarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con finitura poliGLASS, ottenuto da stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Versione con sorgente luminosa direzionata verso il basso. Ideale per l'illuminazione di percorsi e camminamenti ed in contesti che necessitano diun ridotto valore di abbagliamento. Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4. Predisposto per installazione rapida in pali Ø60 standard, tramite molle in acciaio inox ad espansione. Predisposizione per vite di sicurezza. Colore: Nero da stampaggio. Tipo lampada: 30 LED 1350 lm 4000K - 11W real output lm 910. Versione a led con alimentatore integrato.