LOMBARDO - LOMLL119002D2 CNC25 Q LED 2.7K INOX - LL119002D2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 180 lm
Einbaudurchmesser - 20 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8012680077854
Artikelnummer
LOMLL119002D2
Herstellernummer
LL119002D2
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
180 lm
Einbaudurchmesser:
20 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
25 mm
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
51 mm
Max. Belastung:
500 kg
Nennstrom:
500...500 mA
Länge:
25 mm



