LOMBARDO - LOMLL1200012 FIX 503 LED 2.7K GRIGIO - LL1200012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 450 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8012680081486
Artikelnummer
LOMLL1200012
Herstellernummer
LL1200012
Hersteller
LOM
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
450 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
105 mm



