Startseite

LOMBARDO - LOMLL120002N FIX 503 LED 4K ANTRAC. - LL120002N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 450 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680081530

Artikelnummer

LOMLL120002N

Herstellernummer

LL120002N

Hersteller

LOM

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

450 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

anthrazit

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

105 mm

Fix 503 - Incasso parete, adatto anche ad uso esterno. Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione. Corpo e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato effetto satinato / Trasparente. Guarnizione in silicone. Bulloneria in acciaio A4 o AISI 316L. Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Classe I. IP66/IK10. LED 3,5W450lm 4000K. Antracite.