Startseite

LOMBARDO - LOMLL1200043 FIX 504 LED 3K BIANCO - LL1200043

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 600 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680081585

Artikelnummer

LOMLL1200043

Herstellernummer

LL1200043

Hersteller

LOM

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

600 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

130 mm

Fix 504 - Incasso parete, adatto anche ad uso esterno. Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione. Corpo e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato effetto satinato / Trasparente. Guarnizione in silicone. Bulloneria in acciaio A4 o AISI 316L. Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Classe I. IP66/IK10. LED 4,5W600lm 3000K. Bianco.