LOMBARDO - LOMLL120007N FIX 504 LED 4K CORTEN - LL120007N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 600 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - sonstige
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8012680081684
Artikelnummer
LOMLL120007N
Herstellernummer
LL120007N
Hersteller
LOM
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
600 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
130 mm



