LOMBARDO - LOMLL120008N FIX 506 LED 4K BIANCO - LL120008N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 750 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8012680081714
Artikelnummer
LOMLL120008N
Herstellernummer
LL120008N
Hersteller
LOM
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
750 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
192 mm



