LOMBARDO - LOMLL1200113 FIX 506 LED 3K CORTEN - LL1200113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 750 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - sonstige
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8012680081790
Artikelnummer
LOMLL1200113
Herstellernummer
LL1200113
Hersteller
LOM
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
750 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
192 mm



