LOMBARDO - LOMLL1210013 KOI 110 LED 3K GRIGIO - LL1210013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 750 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 6 W
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012680081851
Artikelnummer
LOMLL1210013
Herstellernummer
LL1210013
Hersteller
LOM
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
750 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
6 W
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas matt/satiniert
Dimmung DALI:
nein
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
110 mm
Höhe/Tiefe:
32 mm
Länge:
110 mm




