Startseite

LOMBARDO - LOMLL121001N KOI 110 LED 4K GRIGIO - LL121001N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 750 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 6 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680081868

Artikelnummer

LOMLL121001N

Herstellernummer

LL121001N

Hersteller

LOM

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

750 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

6 W

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas matt/satiniert

Dimmung DALI:

nein

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

110 mm

Höhe/Tiefe:

32 mm

Länge:

110 mm

Koi 110 - Colore Grigio High Tech RAL 9006 - Adatto anche ad uso esterno. Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione. Corpo e tappo in alluminio primario pressofuso ENAB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato effetto satinato. Guarnizione in silicone. Sistema di chiusura tramite viti imperdibili a scomparsa, con cava esagonale. Bulloneria inacciaio A4 o AISI 316L. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).