Startseite

LOMBARDO - LOMLL121008N KOI 220 LED 4K BIANCO - LL121008N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1300 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680082070

Artikelnummer

LOMLL121008N

Herstellernummer

LL121008N

Hersteller

LOM

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1300 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

110 mm

Höhe/Tiefe:

32 mm

Länge:

220 mm

Koi 220 - Colore Bianco RAL 9010 - Adatto anche ad uso esterno. Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione. Corpo e tappo in alluminio primario pressofuso ENAB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato effetto satinato. Guarnizione in silicone. Sistema di chiusura tramite viti imperdibili a scomparsa, con cava esagonale. Bulloneria in acciaio A4 o AISI 316L. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).